Beli bahan tahan panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Heat Resistant Black Coating (Cat Anti Panas)
    Mulai

    Rp429.900

    ICHINEN Heat Resistant Black Coating (Cat Anti Panas)
    atribut:
    • Color: Black
    • Volumetric Capacity (ml): 420
    • Temperature Resistance (°C): Max. 600
    • Application Area (m²): 0.6-0.7
  2. Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  3. Heatgard Heat-Resistant & Leak-Proof Coating Paint (Cat Pelapis Penolak Panas & Anti Bocor)
    Mulai

    Rp509.900

    Heatgard Heat-Resistant & Leak-Proof Coating Paint (Cat Pelapis Penolak Panas & Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Heatgard adalah cat pelapis siap pakai dengan formula khusus yang memiliki fungsi utama sebagai penolak panas sinar matahari pada permukaan bangunan, sehingga dapat menjaga kesejukan ruangan dalam bangunan. Keunggulan : - Penolak Panas. - Anti Bocor. - Penghambat Karat. Cara Penggunaan : 1. Bersihkan semua bagian yang mudah lepas dan terkelupas dengan kape atau sikat kawat. 2. Pastikan permukaan yang dilapisi bersih dan tidak berpori. Bila permukaan berpori, lapiskan campuran Super Cement dan semen sebagai lapisan dasar. 3. Aplikasi HeatGard paling baik menggunakan airless spray, dapat diaplikasikan dengan kuas atau roll. 4. Lapiskan lapisan pertama, setelah lapisan dasar yang dijelaskan di atas kering sentuh. 5. Untuk mendapatkan fungsi penahan panas yang efektif lakukan pengecatan 2 lapis atau lebih, sampai mendapatkan ketebalan sesuai daya sebar yang dianjurkan, yakni 1 liter untuk 1 m2, dengan selang waktu minimal 1 jam setiap pelapisan. Catatan: - Khusus untuk daerah yang rawan pergerakan (sambungan, sudut, retakan, dll), gunakan Polyster Mesh / Supermesh pada lapisan pertama yang masih basah. - Cucilah peralatan dengan air, segera setelah selesai dipakai. - Untuk hasil yang terbaik, jangan diencerkan dengan air. Simpan di tempat sejuk dan kering.
    atribut:
    • Ingredients: Pasta
    • Elongation (%): 200-250
    • Heat Conductivity (W/mK): 0.1
  4. NIPPON PAINT Platone 8000 3.785L (Cat)
    Mulai

    Rp369.900

    NIPPON PAINT Platone 8000 3.785L (Cat)
    Deskripsi:
    Platone 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dll. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama dan tahan terhadap gangguan jamur.Jenis Cat : Resin alkyd.Tampilan : Gloss dan Matt.Warna : Putih dan berbagai warna lain.Specific Gravity (25°C) : 1.07.Volume Solid : 41% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m2/liter/lapis (35µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 11 - 14
    • Size (L): 3.785
  5. TRUSCO U-Gel Powder
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO U-Gel Powder
    atribut:
    • Material: Main Ingredients:Surfactant, Perlite (Pearlite), Washing Auxiliaries
    • Capacity (kg): 6
  6. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  7. KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.1L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.1L
    Deskripsi:
    Cat "Alkyd Resin" murni yang bermutu tinggi, cepat kering dan tahan lama. Dengan daya kilapnya yang luar biasa, tahan lama, akan memberi keindahan ekstra pada permukaan kayu, besi, beton..
    atribut:
    • Volume (L): 0.1
  8. KUDA TERBANG Roof Paint Acrylic Water Base Ultratex (Cat Genteng dan Seng)
    Mulai

    Rp179.900

    KUDA TERBANG Roof Paint Acrylic Water Base Ultratex (Cat Genteng dan Seng)
    Deskripsi:
    Cat genteng dan seng yang bermutu dan berdaya rekat tinggi karena terbuat dari bahan-bahan pilihan seperti pigment yang tahan terhadap cuaca dan sinar matahari serta mengandung bahan anti jamur, sehingga permukaan yang di cat menjadi bersih dan tahan lama.
  9. MU Semen Instan Pengeras Beton
    Mulai

    Rp369.900

    MU Semen Instan Pengeras Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
    • Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
    • Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
  10. KUDA TERBANG Aluminum Paint (Cat Aluminium)
    Mulai

    Rp12.900

    KUDA TERBANG Aluminum Paint (Cat Aluminium)
    Deskripsi:
    Kedua cat bernuansa "metallic" ini cocok untuk pengecatan tiang listrik, pagar besi, pintu besi, maupun dekorasi-dekorasi kayu atau besi lainnya.
    atribut:
    • Volume: 1 Liter
  11. KUDA TERBANG Cat Kapal
    Mulai

    Rp139.900

    KUDA TERBANG Cat Kapal
    Deskripsi:
    Cat abtu fouling Kuda Terbang berguna untuk melindungi bagian luar badan kapal dari binatang teritip dan tumbuhan laut lainnya. Diformulasikan agar cat dapat merekat pada badan kapal dalam jangka waktu yang lama.
    atribut:
    • Color: Anti Fouling
  12. Beta Chemie Cat Tahan Panas 600°C
    Mulai

    Rp569.900

    Beta Chemie Cat Tahan Panas 600°C
    Deskripsi:
    Beta Heat Resistant Paint adalah cat 1 komponen yang tahan panas sampai dengan 600C sehingga tepat digunakan untuk boiler atau cerobong asap.
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Color: Silver
  13. Dextone Super Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp68.900

    Dextone Super Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan gasket pada permukaan logam seperti pompa air, kompresor, motor listrik dsb. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan panas tinggi.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Waktu Pengerjaan: 5-10 menit
    • Initial Dry Time: 30 menit
    • Perfect Dry Time (hour): 2
    • Density (g/mL): 0.85
    • Solid Content (%): 30 +/- 2%
    • Durability Temperature (°C): 250
  14. Thermaltake Thermal Grease
    Mulai

    Rp95.900

    Thermaltake Thermal Grease
    Deskripsi:
    Thermaltake high performance and exceptional reliability Thermal grease, to maximize heat transfer by eliminating the minuite air gap between the heat source and the heat sink caused by their irregular surfaces.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Weight (g): 1.5
    • Dimensions (mm): 120.5x71x16.3
Daftar Harga bahan tahan panas Terbaru October 2026
ICHINEN Heat Resistant Black Coating (Cat Anti Panas)Rp429.900
Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp97.900
KUDA TERBANG Waterproofing Coating TricoProof (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp88.900
Heatgard Heat-Resistant & Leak-Proof Coating Paint (Cat Pelapis Penolak Panas & Anti Bocor)Rp509.900
NIPPON PAINT Platone 8000 3.785L (Cat)Rp369.900
TRUSCO U-Gel PowderRp159.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp27.900
KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.1LRp14.900
KUDA TERBANG Roof Paint Acrylic Water Base Ultratex (Cat Genteng dan Seng)Rp179.900
MU Semen Instan Pengeras BetonRp369.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)